KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 20,35x1,78 AS568-019

  • ERIKS:14975411
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.80

-

4+

CHF 37.70

13.93%

10+

CHF 33.10

24.43%

20+

CHF 29.50

32.65%

30+

CHF 27.60

36.99%

50+

CHF 26.80

38.81%

100+

CHF 25.90

40.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
20.35 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
019
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C