CHF 92.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.20 | - |
4+ | CHF 79.50 | 13.77% |
10+ | CHF 69.70 | 24.40% |
20+ | CHF 62.30 | 32.43% |
30+ | CHF 58.20 | 36.88% |
50+ | CHF 56.60 | 38.61% |
100+ | CHF 54.60 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.22 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 211 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |