KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 2,84x2,62 AS568-104

  • ERIKS:14975444
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.20

-

4+

CHF 35.60

13.59%

10+

CHF 31.10

24.51%

20+

CHF 27.90

32.28%

30+

CHF 25.90

37.14%

50+

CHF 25.30

38.59%

100+

CHF 24.40

40.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
2.84 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
104
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C