CHF 31.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.50 | - |
4+ | CHF 27.10 | 13.97% |
10+ | CHF 23.80 | 24.44% |
20+ | CHF 21.30 | 32.38% |
30+ | CHF 19.90 | 36.83% |
50+ | CHF 19.40 | 38.41% |
100+ | CHF 18.70 | 40.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.2 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach French R | NF-R00 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |