CHF 711.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 768.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 711.00 | - |
4+ | CHF 644.00 | 9.42% |
10+ | CHF 639.00 | 10.13% |
20+ | CHF 634.00 | 10.83% |
30+ | CHF 629.50 | 11.46% |
50+ | CHF 620.00 | 12.80% |
100+ | CHF 611.50 | 13.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 170 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |