CHF 2'249.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'431.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'249.00 | - |
4+ | CHF 2'038.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'022.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'007.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'992.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'962.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'947.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 194.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1941-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |