CHF 640.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 692.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 640.50 | - |
4+ | CHF 549.00 | 14.29% |
10+ | CHF 481.50 | 24.82% |
20+ | CHF 440.00 | 31.30% |
30+ | CHF 411.00 | 35.83% |
50+ | CHF 400.00 | 37.55% |
100+ | CHF 385.50 | 39.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 169 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |