CHF 662.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 716.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 662.50 | - |
4+ | CHF 565.50 | 14.64% |
10+ | CHF 496.00 | 25.13% |
20+ | CHF 455.00 | 31.32% |
30+ | CHF 425.00 | 35.85% |
50+ | CHF 414.00 | 37.51% |
100+ | CHF 405.50 | 38.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |