CHF 93.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 93.30 | - |
4+ | CHF 80.40 | 13.83% |
10+ | CHF 70.50 | 24.44% |
20+ | CHF 62.90 | 32.58% |
30+ | CHF 58.80 | 36.98% |
50+ | CHF 57.20 | 38.69% |
100+ | CHF 55.20 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.8 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |