CHF 65.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.20 | - |
4+ | CHF 56.10 | 13.96% |
10+ | CHF 49.10 | 24.69% |
20+ | CHF 44.00 | 32.52% |
30+ | CHF 41.10 | 36.96% |
50+ | CHF 40.00 | 38.65% |
100+ | CHF 38.60 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |