CHF 62.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.80 | - |
4+ | CHF 54.00 | 14.01% |
10+ | CHF 47.40 | 24.52% |
20+ | CHF 42.40 | 32.48% |
30+ | CHF 39.60 | 36.94% |
50+ | CHF 38.50 | 38.69% |
100+ | CHF 37.20 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |