CHF 1'389.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'501.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'389.00 | - |
4+ | CHF 1'279.00 | 7.92% |
10+ | CHF 1'259.00 | 9.36% |
20+ | CHF 1'139.00 | 18.00% |
30+ | CHF 1'064.00 | 23.40% |
50+ | CHF 1'036.00 | 25.41% |
100+ | CHF 1'026.00 | 26.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Maß nach French R | NF-R71 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |