CHF 1'235.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'335.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'235.00 | - |
4+ | CHF 1'096.00 | 11.26% |
10+ | CHF 961.00 | 22.19% |
20+ | CHF 896.50 | 27.41% |
30+ | CHF 837.00 | 32.23% |
50+ | CHF 815.00 | 34.01% |
100+ | CHF 799.50 | 35.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 367 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |