CHF 1'349.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'458.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'349.00 | - |
4+ | CHF 1'197.00 | 11.27% |
10+ | CHF 1'049.00 | 22.24% |
20+ | CHF 992.00 | 26.46% |
30+ | CHF 926.00 | 31.36% |
50+ | CHF 902.00 | 33.14% |
100+ | CHF 887.50 | 34.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |