CHF 1'351.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'460.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'351.00 | - |
4+ | CHF 1'239.00 | 8.29% |
10+ | CHF 1'220.00 | 9.70% |
20+ | CHF 1'104.00 | 18.28% |
30+ | CHF 1'031.00 | 23.69% |
50+ | CHF 1'004.00 | 25.68% |
100+ | CHF 994.00 | 26.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Maß nach French R | NF-R70 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |