CHF 788.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 852.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 788.50 | - |
4+ | CHF 699.00 | 11.35% |
10+ | CHF 613.00 | 22.26% |
20+ | CHF 575.50 | 27.01% |
30+ | CHF 537.50 | 31.83% |
50+ | CHF 523.50 | 33.61% |
100+ | CHF 507.00 | 35.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 182 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |