CHF 58.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.80 | - |
4+ | CHF 50.50 | 14.12% |
10+ | CHF 44.40 | 24.49% |
20+ | CHF 39.60 | 32.65% |
30+ | CHF 36.90 | 37.24% |
50+ | CHF 35.90 | 38.95% |
100+ | CHF 34.70 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.72 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 116 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |