CHF 88.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 88.40 | - |
4+ | CHF 76.00 | 14.03% |
10+ | CHF 66.60 | 24.66% |
20+ | CHF 59.60 | 32.58% |
30+ | CHF 55.60 | 37.10% |
50+ | CHF 54.20 | 38.69% |
100+ | CHF 52.30 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 210 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |