CHF 57.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.90 | - |
4+ | CHF 49.80 | 13.99% |
10+ | CHF 43.70 | 24.53% |
20+ | CHF 39.00 | 32.64% |
30+ | CHF 36.40 | 37.13% |
50+ | CHF 35.50 | 38.69% |
100+ | CHF 34.30 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.4 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R14 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |