CHF 1'347.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'456.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'347.00 | - |
4+ | CHF 1'191.00 | 11.58% |
10+ | CHF 1'045.00 | 22.42% |
20+ | CHF 985.50 | 26.84% |
30+ | CHF 919.50 | 31.74% |
50+ | CHF 896.00 | 33.48% |
100+ | CHF 872.00 | 35.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |