KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 179,1x8,4

  • ERIKS:14976094
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'985.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'145.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'985.00

-

4+

CHF 1'753.00

11.69%

10+

CHF 1'713.00

13.70%

20+

CHF 1'551.00

21.86%

30+

CHF 1'448.00

27.05%

50+

CHF 1'410.00

28.97%

100+

CHF 1'393.00

29.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
179.1 mm
Schnurdicke
8.4 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1791-84
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C