CHF 1'314.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'420.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'314.00 | - |
4+ | CHF 1'190.00 | 9.44% |
10+ | CHF 1'170.00 | 10.96% |
20+ | CHF 1'059.00 | 19.41% |
30+ | CHF 988.50 | 24.77% |
50+ | CHF 962.50 | 26.75% |
100+ | CHF 954.00 | 27.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Maß nach French R | NF-R69 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |