CHF 757.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 757.50 | - |
4+ | CHF 671.50 | 11.35% |
10+ | CHF 589.00 | 22.24% |
20+ | CHF 555.50 | 26.67% |
30+ | CHF 518.50 | 31.55% |
50+ | CHF 505.00 | 33.33% |
100+ | CHF 487.00 | 35.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |