KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 174,1x8,4

  • ERIKS:14976093
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'940.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'097.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'940.00

-

4+

CHF 1'713.00

11.70%

10+

CHF 1'673.00

13.76%

20+

CHF 1'514.00

21.96%

30+

CHF 1'413.00

27.16%

50+

CHF 1'376.00

29.07%

100+

CHF 1'361.00

29.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
174.1 mm
Schnurdicke
8.4 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1741-84
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C