CHF 638.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 690.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 638.50 | - |
4+ | CHF 547.00 | 14.33% |
10+ | CHF 480.00 | 24.82% |
20+ | CHF 437.00 | 31.56% |
30+ | CHF 407.50 | 36.18% |
50+ | CHF 397.00 | 37.82% |
100+ | CHF 384.00 | 39.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 173 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |