KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 171,12x2,62 AS568-166

  • ERIKS:14975503
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 578.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 625.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 578.50

-

4+

CHF 496.00

14.26%

10+

CHF 435.00

24.81%

20+

CHF 396.50

31.46%

30+

CHF 370.00

36.04%

50+

CHF 360.50

37.68%

100+

CHF 348.50

39.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
171.12 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
166
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C