CHF 598.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 646.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 598.50 | - |
4+ | CHF 512.50 | 14.37% |
10+ | CHF 449.50 | 24.90% |
20+ | CHF 411.50 | 31.24% |
30+ | CHF 384.50 | 35.76% |
50+ | CHF 374.50 | 37.43% |
100+ | CHF 367.00 | 38.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 171.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |