KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 170,82x5,33 AS568-364

  • ERIKS:14975651
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'118.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'208.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'118.00

-

4+

CHF 993.50

11.14%

10+

CHF 871.00

22.09%

20+

CHF 813.00

27.28%

30+

CHF 759.00

32.11%

50+

CHF 739.00

33.90%

100+

CHF 724.00

35.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
170.82 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
364
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C