CHF 52.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.00 | - |
4+ | CHF 44.70 | 14.04% |
10+ | CHF 39.20 | 24.62% |
20+ | CHF 35.00 | 32.69% |
30+ | CHF 32.70 | 37.12% |
50+ | CHF 31.90 | 38.65% |
100+ | CHF 30.70 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.93 mm |
Schnurdicke | 2.46 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 909 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |