CHF 51.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.10 | - |
4+ | CHF 44.00 | 13.89% |
10+ | CHF 38.60 | 24.46% |
20+ | CHF 34.50 | 32.49% |
30+ | CHF 32.20 | 36.99% |
50+ | CHF 31.40 | 38.55% |
100+ | CHF 30.30 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |