CHF 62.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.10 | - |
4+ | CHF 53.50 | 13.85% |
10+ | CHF 46.90 | 24.48% |
20+ | CHF 41.90 | 32.53% |
30+ | CHF 39.10 | 37.04% |
50+ | CHF 38.10 | 38.65% |
100+ | CHF 36.70 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |