CHF 96.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 96.50 | - |
4+ | CHF 82.90 | 14.09% |
10+ | CHF 72.70 | 24.66% |
20+ | CHF 65.20 | 32.44% |
30+ | CHF 60.80 | 36.99% |
50+ | CHF 59.20 | 38.65% |
100+ | CHF 57.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |