KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 169,1x8,4

  • ERIKS:14976092
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'914.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'069.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'914.00

-

4+

CHF 1'678.00

12.33%

10+

CHF 1'471.00

23.15%

20+

CHF 1'469.00

23.25%

30+

CHF 1'371.00

28.37%

50+

CHF 1'335.00

30.25%

100+

CHF 1'321.00

30.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
169.1 mm
Schnurdicke
8.4 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1691-84
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C