CHF 732.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 791.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 732.00 | - |
4+ | CHF 648.00 | 11.48% |
10+ | CHF 568.00 | 22.40% |
20+ | CHF 535.50 | 26.84% |
30+ | CHF 500.00 | 31.69% |
50+ | CHF 487.00 | 33.47% |
100+ | CHF 470.00 | 35.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |