CHF 615.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 664.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 615.00 | - |
4+ | CHF 527.00 | 14.31% |
10+ | CHF 462.00 | 24.88% |
20+ | CHF 422.00 | 31.38% |
30+ | CHF 393.50 | 36.02% |
50+ | CHF 383.50 | 37.64% |
100+ | CHF 370.00 | 39.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |