CHF 565.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 611.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 565.50 | - |
4+ | CHF 485.00 | 14.24% |
10+ | CHF 425.00 | 24.85% |
20+ | CHF 388.50 | 31.30% |
30+ | CHF 362.50 | 35.90% |
50+ | CHF 353.00 | 37.58% |
100+ | CHF 340.50 | 39.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 165 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |