CHF 584.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 631.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 584.00 | - |
4+ | CHF 501.50 | 14.13% |
10+ | CHF 439.50 | 24.74% |
20+ | CHF 396.50 | 32.11% |
30+ | CHF 370.00 | 36.64% |
50+ | CHF 360.50 | 38.27% |
100+ | CHF 351.50 | 39.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |