CHF 1'063.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'149.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'063.00 | - |
4+ | CHF 944.00 | 11.19% |
10+ | CHF 828.00 | 22.11% |
20+ | CHF 773.00 | 27.28% |
30+ | CHF 721.50 | 32.13% |
50+ | CHF 702.50 | 33.91% |
100+ | CHF 689.00 | 35.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 363 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |