CHF 1'255.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'356.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'255.00 | - |
4+ | CHF 1'091.00 | 13.07% |
10+ | CHF 956.00 | 23.82% |
20+ | CHF 910.00 | 27.49% |
30+ | CHF 849.50 | 32.31% |
50+ | CHF 827.50 | 34.06% |
100+ | CHF 798.00 | 36.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |