CHF 1'854.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'004.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'854.00 | - |
4+ | CHF 1'656.00 | 10.68% |
10+ | CHF 1'612.00 | 13.05% |
20+ | CHF 1'459.00 | 21.31% |
30+ | CHF 1'362.00 | 26.54% |
50+ | CHF 1'326.00 | 28.48% |
100+ | CHF 1'279.00 | 31.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1641-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |