CHF 50.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.20 | - |
4+ | CHF 43.10 | 14.14% |
10+ | CHF 37.80 | 24.70% |
20+ | CHF 33.80 | 32.67% |
30+ | CHF 31.60 | 37.05% |
50+ | CHF 30.80 | 38.65% |
100+ | CHF 29.60 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |