KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 16,36x2,21 AS568-908

  • ERIKS:14975737
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.30

-

4+

CHF 40.70

13.95%

10+

CHF 35.70

24.52%

20+

CHF 31.90

32.56%

30+

CHF 29.70

37.21%

50+

CHF 29.00

38.69%

100+

CHF 28.00

40.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
16.36 mm
Schnurdicke
2.21 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
908
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C