CHF 79.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 79.30 | - |
4+ | CHF 68.10 | 14.12% |
10+ | CHF 59.70 | 24.72% |
20+ | CHF 53.50 | 32.53% |
30+ | CHF 49.90 | 37.07% |
50+ | CHF 48.60 | 38.71% |
100+ | CHF 46.90 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |