KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 159,1x8,4

  • ERIKS:14976090
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'839.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'987.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'839.00

-

4+

CHF 1'632.00

11.26%

10+

CHF 1'431.00

22.19%

20+

CHF 1'412.00

23.22%

30+

CHF 1'318.00

28.33%

50+

CHF 1'284.00

30.18%

100+

CHF 1'239.00

32.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
159.1 mm
Schnurdicke
8.4 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1591-84
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C