KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 158,42x2,62 AS568-164

  • ERIKS:14975501
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 551.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 595.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 551.00

-

4+

CHF 472.00

14.34%

10+

CHF 414.00

24.86%

20+

CHF 371.50

32.58%

30+

CHF 347.00

37.02%

50+

CHF 338.00

38.66%

100+

CHF 325.50

40.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
158.42 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
164
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C