CHF 569.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 615.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 569.00 | - |
4+ | CHF 487.00 | 14.41% |
10+ | CHF 427.00 | 24.96% |
20+ | CHF 386.50 | 32.07% |
30+ | CHF 361.00 | 36.56% |
50+ | CHF 351.50 | 38.22% |
100+ | CHF 342.50 | 39.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |