CHF 1'199.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'296.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'199.00 | - |
4+ | CHF 1'058.00 | 11.76% |
10+ | CHF 1'039.00 | 13.34% |
20+ | CHF 940.00 | 21.60% |
30+ | CHF 877.50 | 26.81% |
50+ | CHF 854.50 | 28.73% |
100+ | CHF 847.50 | 29.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 438 |
Maß nach French R | NF-R66 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |