CHF 1'038.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'122.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'038.00 | - |
4+ | CHF 922.00 | 11.18% |
10+ | CHF 808.50 | 22.11% |
20+ | CHF 754.50 | 27.31% |
30+ | CHF 704.50 | 32.13% |
50+ | CHF 686.00 | 33.91% |
100+ | CHF 672.00 | 35.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 362 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |