CHF 1'215.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'313.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'215.00 | - |
4+ | CHF 1'054.00 | 13.25% |
10+ | CHF 924.00 | 23.95% |
20+ | CHF 865.00 | 28.81% |
30+ | CHF 807.50 | 33.54% |
50+ | CHF 786.50 | 35.27% |
100+ | CHF 758.00 | 37.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 154.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |