CHF 510.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 551.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 510.50 | - |
4+ | CHF 439.50 | 13.91% |
10+ | CHF 385.00 | 24.58% |
20+ | CHF 345.00 | 32.42% |
30+ | CHF 322.00 | 36.92% |
50+ | CHF 313.50 | 38.59% |
100+ | CHF 302.00 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 152.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 163 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |